3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 受動部品
3Mの 受動部品その他関連用品
45106-000030
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834914
品番
45106-000030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
6
シリーズ
451
定格電圧
125.0Vac
定格電流(A)
2.5
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート