本体+アダプタ

GTMS128DPSAD ドライブレコーダー向け microSDカード GTS 54835026 GTMS128DPSAD ドライブレコーダー向け microSDカード GTS 54835026

ドライブレコーダー向け microSDカード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54835026 品番 GTMS128DPSAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル
高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現
高低温耐久仕様 -20〜85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。
高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。
様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。
安心の防水設計
持ち運びに便利なケース付き
便利なSDアダプタ付き

寸法(mm)15×11×1 質量(g)約0.4(アダプタ含まず) 動作温度(℃)-20〜85 容量(GB)128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54834999
2023-03-30
用途:
ドライブレコーダーであおり運転も怖くない
株式会社大石 様

ドラレコあればあおり運転やいちゃもん付けられても怖くないはず・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする