929835-01-36-RK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835070 品番929835-01-36-RK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ピッチ(mm)2.54 極数36 シリーズ929 定格電流(A)2.5 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)(対応)5.97 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)2.79 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする