- PGバリアスタンドプラス シンエイ[店舗什器・備品] 54835087 - PGバリアスタンドプラス シンエイ[店舗什器・備品] 54835087 - PGバリアスタンドプラス シンエイ[店舗什器・備品] 54835087 - PGバリアスタンドプラス シンエイ[店舗什器・備品] 54835087 - PGバリアスタンドプラス シンエイ[店舗什器・備品] 54835087 - PGバリアスタンドプラス シンエイ[店舗什器・備品] 54835087

PGバリアスタンドプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54835087 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ウイルス感染対策、飛沫感染防止パネルです。受付やパーテーションに最適です。下部の隙間から受け渡しが可能です。3段階の高さ調節が可能です(下部開口100・200・300の3段階調整機能付き)。フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。

色(フレーム)ブラック 色(脚部)ブラック 幅(mm)600 寸法(mm)553×594(メディアセット) 質量(kg)5 用途飛沫感染防止デスクトップパネルとして 材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール 奥行(mm)300 全高(mm)741〜941 下部寸法(mm)下部隙間:100・200・300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする