曜日別特売
3417-6600 3417-6600 3M 54835106

3417-6600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54835106品番3417-6600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピッチ(mm)2.54極数40シリーズ3000定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする