89124-0101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835210 品番89124-0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ピッチ(mm)2.54 極数24 シリーズ891 定格電圧1.0kVac 定格電流(A)1.5 材質(ハウジング)ガラス繊維入りPET 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,ニッケル 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする