3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 受動部品
3Mの 受動部品その他関連用品
10220-55G3PC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835289
品番
10220-55G3PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
33.4
幅(mm)
16.7
寸法(mm)
33.4×16.7×9.4
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
シリーズ
MDR102
定格電流(A)
1
深さ(mm)
9.4
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PET
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル