8444-11B1-RK-TP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード54835325 品番8444-11B1-RK-TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
タイプ【ICソケット】PLCCソケット ピッチ(mm)1.27 極数44 材質(ハウジング)PET 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする