Fluke
Flukeの 環境測定(自然環境/安全環境)
Flukeの 温度計・温湿度計
Flukeの 温度計
2558118
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835490
品番
2558118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
254
幅(mm)
191
高さ(mm)
69
質量(g)
340
精度
±1%
分解能
0.1℃
温度測定範囲(℃)
-40〜+550
放射率
0.3,0.7,0.95
スケール
【温度】摂氏,華氏
焦点距離
0.500694444444444
モデル
561
応答時間(ms)
500