FLUKE T5-1000

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835499 品番FLUKE T5-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様(最大電圧測定)1000Vac 長さ(mm)30.5 幅(mm)51 寸法(mm)30.5×51×203 測定範囲(電圧)0to1000V 高さ(mm)203 質量(g)300 種類【テスト】AC電流/AC電圧/導通/DC電流/DC電圧/抵抗 電圧(V)【安全カテゴリ】600,1000 電源バッテリ 抵抗(Ω)(導通)0 機能【自動RCDテスト】あり【RCDランプテスト】なし 使用電池単三x2 導通25→400O 動作温度範囲(℃)-10→+50 モデルT5 安全カテゴリCATIV600V/CATIII1000VV 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする