FLUKE 9062

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835508 品番FLUKE 9062
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様【過電圧カテゴリ】CATIII300V 長さ(mm)61 幅(mm)27 寸法(mm)61×27×124 高さ(mm)124 質量(g)150 周波数(Hz)最小2 電圧(V)【安全カテゴリ】300 電源バッテリ 周波数(kHz)400 接続方式テストプローブ 電圧・単相(VAC)400 消費電流(mA)20 使用電池9V ディスプレイLED灯 モデル9062 安全カテゴリCATIII300V 最大動作温度(℃)40 最小動作温度(℃)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする