Fluke
Flukeの 電子部品(オンボード)
Flukeの 受動部品
Flukeの 受動部品その他関連用品
TL175E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835596
品番
TL175E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
タイプ
テストリード
電圧(V)
【安全カテゴリ】1000
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
バナナプラグ
安全カテゴリ
CATII,CATII1000V,CATIII1000V、CATII,CATIII
最大動作温度(℃)
55
最小動作温度(℃)
-20
リード線長さ(m)
1.2