曜日別特売
PD-S 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔 54835638

液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(312g)
内容量1本(312g)注文コード54835638品番PD-S
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)

用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など硬度70 shore A乾燥時間(分)4~24(室内温度20℃)仕上半光沢比重0.79~0.83引火点(℃)-23(TCC)耐薬品性耐酸性:50%硫酸液浸漬 1ヶ月 異常なし、耐アルカリ性:良(弱アルカリ程度)、耐石油・耐溶剤:限度有り沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800適合温度(℃)-34.4~93.3(乾燥被膜)危険等級引張伸度(%)400危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312g危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に必ず被膜対象物の表面処理を適切に行ってください。ごみ、埃、錆、油分、水分などの除去を行ってから被膜して下さい。
※液体の中に空気が混ざらないように、ゆっくり丁寧に十分攪拌してから使用してください。
※乾燥皮膜の対電気絶縁性は優秀と判断されていますが、適用範囲内であっても不可抗力の突発事故や不適切な使用方法でメーカーの数値を超える場合が有るため、使用者側の責任においてご使用ください。メーカー及び販社では絶縁力に対するいっさいの責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。また、その他の耐性についてもご使用者の責任においてご判断いただき、安全な取り扱い方法をお決めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

効いているのかさびないのかまだわからないけど信じます

2024-10-24
用途: 薬液タンク水漏れ修理
若菜産業

タンク水漏れ修理に使用しましたが、水漏れを止める事が出来ませんでした。いまいちでした。

対象商品 : 60847245
2021-12-03
用途: 板金
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 60847245
2019-01-20
用途: カッパの補修
angler

漁師カッパの補修に使いますが、吸着力が良くて防水効果もあり良いです。
防寒着のズボンの尻部分に試したことがありますが、今でも効果はそのままで非常に助かります。
使い方にもよると思いますが、非常にいい製品です。

7が参考にしています
対象商品 : 60847245
2019-04-22
用途: グリップUPと保護
医療・福祉・介護関連業

もう少し耐久性は欲しいと思うところではありますが、グリップは良くなって満足しています。

対象商品 : 60847245
2015-10-29
用途: FRP蓄湯槽の漏水対策

付着力は良好だが、下地ケレン掛けもれで浮いた塗料部分は容易に切れて落ちるので、ヒビやクラックを架け渡して覆うような引っ張り強度は無いようだ。予じめMOS8(コニシ)で充填処理して硬化した上から吹いた。強烈な匂いで、掃除機で槽内の換気を図りながら作業してもクラクラする。色は漆黒ではなく薄い半透明色。耐熱耐久の性能評価は今後を見ないと判らない。

4が参考にしています
対象商品 : 60847245
2015-10-28
用途: FRP蓄湯槽の内面の漏水対策
株式会社千成会

付着力は良好だが、下地ケレン掛け不足で浮いた塗料の部分は簡単に切れてしまいましたので、案外と引っ張り強度は無いようです。ヒビを架け渡して被覆できるような引っ張り強度もないと思われ、ヒビ、クラック部分は予じめMOS8(コニシ)を擦り込み充填しておいて、硬化後その上からPROTを吹きました。かなりヒドい匂いで、掃除機で槽内の換気を図ってもクラクラしてきます。色は2分近く充分に振って使っても半透明で随分うすい。

2が参考にしています
対象商品 : 60847245
2015-09-10
用途: 製品のキズ防止
株式会社YKK AP沖縄

かなり満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする