Fluke
Flukeの 電子部品(オンボード)
Flukeの 受動部品
Flukeの 受動部品その他関連用品
I30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835727
品番
I30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
(帯域幅)20kHz
電圧(V)
【安全カテゴリ】300
ケーブル長(m)
(拡張)1.5
精度
±1%+2mA
分解能
1mA
周波数帯域(kHz)
20
使用電池
9V
交流電流
30Aac
電池寿命
30h
導体サイズ(mm)
19
モデル
I30
コネクタサイズ
4mmプラグ
最大直流電流(A)
30
安全カテゴリ
CATIII300V、CATIII
コネクタタイプ
AC/DC
最大動作温度(℃)
50
最小動作温度(℃)
0
出力タイプ
電流