Fluke
Flukeの 電子部品(オンボード)
Flukeの 受動部品
Flukeの 受動部品その他関連用品
FLUKE C101
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835779
品番
FLUKE C101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
30.5cm
シリーズ
FlukeC101
幅(cm)
36、(内部)29
キャスター
なし
外形寸法(cm)
30.5×36×10.5
高さ(cm)
(内部)23
奥行き(cm)
10.5
深さ(cm)
(内部)6.5
内寸法(cm)
23×29×6.5