BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-9748-70-03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836296
品番
09-9748-70-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
極数
3
シリーズ
719
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
はんだ
シリーズ番号
719
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プラグイン
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート