曜日別特売
99-1487-812-08 99-1487-812-08 BINDER(ビンダー) 54836454

99-1487-812-08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54836454品番99-1487-812-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする