曜日別特売
99-9106-00-03 99-9106-00-03 BINDER(ビンダー) 54836470

99-9106-00-03

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54836470品番99-9106-00-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
極数3シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする