BINDER(ビンダー)
99-0076-100-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54836479
品番
99-0076-100-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
極数
3
シリーズ
711
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
4
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート