BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
99-9212-00-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836497
品番
99-9212-00-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
620
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
2
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
青銅
シェルサイズ
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スナップイン
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート