09-0977-00-03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836655 品番09-0977-00-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,661
販売価格(税別)
1,510
仕様パネルプラグ 極数3 シリーズ710 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする