BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-0116-00-05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836664
品番
09-0116-00-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
パネルソケット
極数
5
シリーズ
723
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
定格電流(A)
6
保護等級
IP67
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀