BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
61-0898-139
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54836759
品番
61-0898-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
長さ(mm)
21.6
シリーズ
692
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
RD24電源コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
最大接触抵抗(mΩ)
5
表面処理(コンタクト)
銀