99-0602-00-02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836777 品番99-0602-00-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360
極数2 シリーズ678 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする