BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
99-0771-002-08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836804
品番
99-0771-002-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
極数
8
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
175.0V
定格電流(A)
2
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート