BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
61-0797-085-00
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54836865
品番
61-0797-085-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.3
サイズ
(端子)0.35mm
2
定格電流(A)
7
適合電線サイズ
22→20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
丸型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀