79-3382-55-04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836890 品番79-3382-55-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(m)5 定格電圧30V 材質(シース)PUR コネクタ【1】M8 コンタクト数【コネクタ1】4 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする