99-9116-50-05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836908 品番99-9116-50-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,354
販売価格(税別)
2,140
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする