09-0324-00-06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836917 品番09-0324-00-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
極数6 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする