BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-0302-00-02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837057
品番
09-0302-00-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
極数
2
シリーズ
680
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250V
定格電流(A)
7
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
メタル
シェルサイズ
17.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-40