BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-3105-86-03
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837066
品番
09-3105-86-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
極数
3
シリーズ
707
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
1
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
配線済み
コネクタサイズ
M5
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25