BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
99-5129-15-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837118
品番
99-5129-15-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
極数
12
シリーズ
423
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
保護等級
IP67
ストレインリリーフ
あり
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-30