09-0131-00-12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54837136 品番09-0131-00-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
極数12 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする