BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-0330-00-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837197
品番
09-0330-00-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
極数
12
シリーズ
680
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジロック
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
85