79-3102-52-03

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54837224 品番79-3102-52-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
長さ(m)2 方向【コネクタ1】ライトアングル 芯数3 コネクタ【1】M5【2】未処理終端 コンタクト数【コネクタ1】3 断面積(mm2)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする