99-5130-15-12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54837258 品番99-5130-15-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,292
販売価格(税別)
5,720
極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする