曜日別特売
AT-2 MG 9×30P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837275

 

AT-2 MG 9×30P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837275
AT-2 MG 9×30P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837275
AT-2 MG 9×30P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837275
AT-2 MG 9×30P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837275
AT-2 MG 9×30P1.75-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837275

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本外径(mm)9首下長(mm)34.37注文コード54837275品番AT-2 MG 9×30P1.75-INT
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング加工径(mm)M12×1.75外径(mm)9全長(mm)80最大長(mm)ねじ立て:30シャンク径(mm)10首下長(mm)34.37給油方式オイルホールあり材質超硬合金溝数4シャンク精度h6最大加工径(Φmm)15.9

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする