ブラック8 既製(シ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54837327 品番 XL-8 1267 シミズ
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

頭文字 文字志水 シリーズブラック8 朱色 質量(g)12 寸法(Φ×mm)17.5×66.8 インク色 書体行書体 印面サイズ(Φmm)8 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする