シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの ネーム印
シヤチハタの ネーム印(サ行/タ行)
ブラック8 既製(シ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54837363
品番
XL-8 1276 シバタ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字
し
文字
柴田
シリーズ
ブラック8
色
朱色
質量(g)
12
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応