09-0774-090-08

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54837364 品番09-0774-090-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
極数8 ソケットorプラグソケット 定格電圧175.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法DIP、DIPはんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする