BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-3403-00-03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837504
品番
09-3403-00-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
仕様
シールドなし
長さ(mm)
200
シリーズ
768/718
芯数
3
ハウジング
【コネクタ1】オス
コネクタ
【1】M8【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】3
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス