61-0799-085-00

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード54837547 品番61-0799-085-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640
長さ(mm)20.5 サイズ(端子)2.25mm 定格電流(A)7 適合電線サイズ26→24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品丸型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする