BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-0473-00-08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837590
品番
09-0473-00-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
極数
8
シリーズ
680
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
85