BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
79-3110-52-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837599
品番
79-3110-52-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
長さ(m)
2
方向
【コネクタ1】ライトアングル
芯数
4
コネクタ
【1】M5【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】4
断面積(mm
2
)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】メス