99-0975-100-03

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54837678 品番99-0975-100-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788
極数3 シリーズ710 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする