BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
79-1401-12-02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838134
品番
79-1401-12-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
長さ(m)
2
芯数
2
コネクタ
【1】M9【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】2
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス