99-9212-00-04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54838335 品番99-9212-00-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
極数4 シリーズ620 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする