BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
79-3101-52-03
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838396
品番
79-3101-52-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(m)
2
方向
【コネクタ1】ライトアングル
芯数
3
コネクタ
【1】M5【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】3
断面積(mm
2
)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス