BINDER(ビンダー)
79-9003-12-04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54838405
品番
79-9003-12-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長さ(m)
2
保護等級
IP40
コネクタ
【1】スナップイン、9mm、丸型【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】4
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス