09-3442-00-05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54838414 品番09-3442-00-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)200 取付方式パネル取り付け 保護等級IP68 コネクタ【1】M12【2】未処理終端 コンタクト数【コネクタ1】5 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする